マグネットシートカラー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 34973872 品番 マク-301YR
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。
ピタリと付く、切れる、書ける、カラフル表示も自由自在、便利な磁気シート。つやあり。

厚さ(mm)0.8 材質表面/軟質塩化ビニル樹脂、裏面/マグネットシート オレンジ 寸法(mm)200×300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:314

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08432611
2020-04-26
用途:
オートバイメンテナンス

使いやすくて、値段も手ごろですし、ステッカーを上から貼り切り抜いて使用していますが、オートバイのガソリンタンクの上に張り付けて高速道路で
使用しても飛んでいかなかったです。

対象商品:
08432611
2020-04-06
用途:
工場の資格者や名簿シールに使用

安く購入できて満足しています。カラーもあるので使い分けもでき良いです。ありがとうございます。

対象商品:
08432584
2013-08-04
用途:
仕儀との予定を表示するのに使っている(適当な大きさに鋏でカットしている)
山梨モートラスティー株式会社 様

マグネット力及び表面処理が非常に良い
要望があるとすればカットする際裏面に升目が入っていればなお結構

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする