曜日別特売
マク-310W マグネットシート(ホワイトボードタイプ) コクヨ 34973967

 

マク-310W マグネットシート(ホワイトボードタイプ) コクヨ 34973967
マク-310W マグネットシート(ホワイトボードタイプ) コクヨ 34973967
マク-310W マグネットシート(ホワイトボードタイプ) コクヨ 34973967
マク-310W マグネットシート(ホワイトボードタイプ) コクヨ 34973967
マク-310W マグネットシート(ホワイトボードタイプ) コクヨ 34973967
マク-310W マグネットシート(ホワイトボードタイプ) コクヨ 34973967
マク-310W マグネットシート(ホワイトボードタイプ) コクヨ 34973967

マグネットシート(ホワイトボードタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード34973967品番マク-310W
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

ホワイトボ-ド用マーカーを使えば書き消しが出来ます。
等方性マグネット。

寸法(mm)150×200厚さ(mm)0.8仕様つやあり材質表面/PVC-P+PPフィルム、裏面/マグネットシート商品タイプホワイトボード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34973942
2022-03-07
用途: 生産工程の予定を立てるために使用
製造業

マグネットシートなのに、ホワイトボードマーカーで書けて切れるので良く活用できています。ありがとうございます。

対象商品 : 34973967
2013-11-15
用途: ホワイトボードの検査機器予約表に社員の名前をマグネットで貼る。(1.5cm×4cm)
化研テック株式会社製造業

ホワイトボードの検査機器予約表を作成した。社員の名前をマグネットシートにテプラテープで貼り、名札を作成した。
マグネットシートは(1.5cm×4cm)にカットして使用した。
別のメーカーの低価格品で(1.5cm×4cm)にカットしてみたところ吸着性が弱くホワイトボードに名札を重ねて貼ると(5枚程度)落ちてしまった。
よく観察すると細かくカットしたため反りが生じていた。
 そこで検査機器予約表の運用を円滑にするため、今回 この商品を購入した。
低価格品の方と比較して面積が広いのに価格が高いのでその効果を期待した。
吸着力はカットする前は明らかに強いのでこれはいけると思ったが カットした結果は少し反りが生じてしまい
期待したほどの効果は得られなかった。
少し単価が上がってもよいので ホワイトボードタイプで強力タイプがあればを購入すればよかった。しかしながらカッターでカットが容易な性能をもち細かくカットして反りは発生しないものは製造されているのだろうか。もしないのであれば開発してほしい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする