タックインデックス(カラー)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(72片) 注文コード 34974161 品番 タ-41N
参考基準価格(税別)¥155 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

色上質紙を使用していますので、筆記特性に優れています。

ラベルサイズ(mm)23×29 セット内容6色詰め合わせ(黄・空色・ピンク・緑・橙・紫) サイズ 粘着性強粘着

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:243

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34974161
2022-10-09
用途:
事務作業
サービス業

色が可愛いのと、類似商品と比べてはがれにくいので、満足しています。

対象商品:
34974177
2022-01-11
用途:
書類のインデックスに使用
craft-ark 様 (その他業種)

大きさ粘着性ともに満足です。カラーが6色もあり、項目ごとに分けるのに向いています。

対象商品:
34974161
2020-10-01
用途:
ファイリング作業
鉱業

同系統とか項目ごとに分類しやすくなるので重宝している。枚数が多いものも出してほしい。

対象商品:
34974177
2020-05-01
用途:
事務 帳簿件名区別

色数、6色ではたりない、もっと増やしてほしい。もう少し色を薄くしてほしいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

対象商品:
34974195
2017-12-07
用途:
書類の整理
サービス業

インデックスの真ん中に折り目があるので綺麗に貼れます。
また利用したいと思います

1人が参考にしています
対象商品:
34974161
2018-02-06
用途:
完成検査書類
建設業・工事業

なかなか、これだけ色分けされたインデックスが売っていなくて、探しまわってモノタロウさんに辿り着きました。
便利なタックです。

対象商品:
34974186
2015-11-30
用途:
商品台帳の区分に使っています
卸売・小売業

近くの文具店や事務用品店では、カラーの小さいものがない所が多く、こちらで見つける事ができてとても助かっています。
2つ以上の場合はしばらく待たなければいけないのは、ちょっと手間がかかりますが、これからも商品を取り扱って欲しいです。

対象商品:
34974161
2015-05-03
用途:
仕入れ先の色分けなど、区別がわかりやすいように

以前他で購入したことがあって、それよりもやすかったので

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする