曜日別特売
IP-611D スタンプ台(油性顔料タイプ・小形) コクヨ 34974511

スタンプ台(油性顔料タイプ・小形)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1個注文コード34974511品番IP-611D
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

捺印が早く乾き、鮮明でにじみにくい印影が得られます。印影は耐水性・耐光性に優れています。

インク色サイズ小形成分油性顔料タイプ材質本体容器/R-ABS種類小形(1号)エコマーク認定認定盤面サイズ(mm)65×40外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×62×16エコマーク認定番号18 112 048繰り返し・詰め替え対応
注意
※補充液には必ずコクヨスタンプインキIP690(油性顔料タイプ)をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34974511
2020-05-05
用途: 自作テンヤの号数捺印用に
株式会社ニイムラ写真材料店

考えていたようには中々使用出来ず、耐油性エンドレススタンプ、補充液と
購入しましたが、上手く押せず、滑って上手くいかず、テプラで打って貼ることに
なりました。 
計算ミスでした。

対象商品 : 34974511
2015-08-14
用途: 毎日の経理事務に使用します♪
有限会社 関水園芸農・林・水産業

サイズ表記通りのサイズでしたが、実際もう少し大きいやつを選択すべきでした。ただ、スリムゆえデスクの収納にも邪魔にならず、また油性タイプなのでにじみがなく最高の使用満足です。(以前は水性たいぷのを使用してたので紙質によってはにじんで困ってました。)

対象商品 : 34974511
2014-03-07
用途: 数の印字

スペースをなるべく取らないコンパクトなものを探していたのでよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする