曜日別特売
IP-612D スタンプ台(油性顔料タイプ・中形) コクヨ 34974545

IP-612D スタンプ台(油性顔料タイプ・中形) コクヨ 34974545
IP-612D スタンプ台(油性顔料タイプ・中形) コクヨ 34974545

スタンプ台(油性顔料タイプ・中形)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1個注文コード34974545品番IP-612D
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

捺印が早く乾き、鮮明でにじみにくい印影が得られます。印影は耐水性・耐光性に優れています。

インク色サイズ中形成分油性顔料タイプ材質本体容器/R-ABS種類中形(2号)エコマーク認定認定盤面サイズ(mm)90×55外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×77×16エコマーク認定番号18 112 048繰り返し・詰め替え対応
注意
※補充液には必ずコクヨスタンプインキIP690(油性顔料タイプ)をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34974545
2018-03-14
用途: 受領書押印
株式会社上尾製凾

用紙への映りが良く、気にいりました。
改良希望点は、ありません。
次回も、購入したいと思います。

対象商品 : 34974536
2015-02-25
用途: 日付
蒜山ソイル工業有限会社

消えないのでこのタイプにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする