コクヨ
コクヨの 印章用品
コクヨの スタンプ台/補充液
コクヨの スタンプ台
スタンプ台(油性顔料タイプ・大形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
インク色
あい色
注文コード
34974563
品番
IP-613B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
インク色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
捺印が早く乾き、鮮明でにじみにくい印影が得られます。印影は耐水性・耐光性に優れています。
インク色
あい色
サイズ
大形
成分
油性顔料タイプ
材質
本体容器/R-ABS
種類
大形(3号)
エコマーク認定
認定
盤面サイズ(mm)
108×66
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
131×93×16
エコマーク認定番号
18 112 048
注意
※補充液には必ずコクヨスタンプインキIP690(油性顔料タイプ)をご使用ください。