コクヨ
コクヨの 印章用品
コクヨの スタンプ台/補充液
コクヨの スタンプ台
スタンプ台(油性顔料タイプ・大形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34974581
品番
IP-613R
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
捺印が早く乾き、鮮明でにじみにくい印影が得られます。印影は耐水性・耐光性に優れています。
インク色
赤
サイズ
大形
成分
油性顔料タイプ
材質
本体容器/R-ABS
種類
大形(3号)
エコマーク認定
認定
盤面サイズ(mm)
108×66
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
131×93×16
エコマーク認定番号
18 112 048
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※補充液には必ずコクヨスタンプインキIP690(油性顔料タイプ)をご使用ください。