速乾朱肉(エコノミータイプ)補充液

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(14mL) 注文コード34974685 品番IP-211
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥840
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
成分油性顔料系インキ 内容量(mL)14 外寸法(Φ×Hmm)20.5×74

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34974685 IP-211 11048951 IP-211N 速乾朱肉(エコノミータイプ)補充液 コクヨ 速乾朱肉(エコノミータイプ)補充液 コクヨ 1個 536 税込590 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:275

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34974685
2016-04-01
用途:
朱肉のインク補充
農・林・水産業

普通に使用、補充で出来て満足しています。価格的にも安価なので、購入しました。一本で私の場合相当使えそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
34974685
2015-09-24
用途:
捺印
ソフィア 様

使用してる朱肉台が気に入ってるので補充してみた。個人的にはアリかと思うが朱肉自体高い物でもないので買換えと比べると金銭的には疑問

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「朱肉/朱肉補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする