曜日別特売
IP-460 速乾朱肉 コクヨ 34974721

速乾朱肉

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
キャップタイプ被せ式
種類60号
内容量1個注文コード34974721品番IP-460
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

乾きが速く、鮮明な捺印ができ、耐転写性に優れています。
色は紅に近い色となります。

キャップタイプ被せ式種類60号外寸法(Φ×Hmm)77×26印面サイズ(Φmm)63適合補充液IP-241材質本体容器/R-ABS、印面枠/R-PPエコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 047繰り返し・詰め替え対応
注意
※補充液には必ずコクヨ速乾朱肉(補充用)IP-241をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-07
用途: 書類の押印に使用
三立測量株式会社その他業種

請求書、領収書等に滲みなく鮮明に押印することが出来ました。

対象商品 : 34974694
2023-12-09
用途: 判子押し
医療法人社団柏町整形外科医療・福祉・介護関連業

コンパクトで印字が綺麗なので使いやすいと思います。

対象商品 : 34974694
2019-06-18
用途: 領収書などの捺印に
卸売・小売業

さすがコクヨさん。ほんとに乾きが早いです。
朱色もとてもきれいです。一つ難点は、蓋の開閉が難しいこと。
そこが解決されるなら大きいサイズがもう一つ欲しいです。

対象商品 : 34974703
2020-01-12
用途: 仕事
その他業種

発送も早く丁寧な梱包で、しっかりしている商品です。

対象商品 : 34974712
2016-12-09
用途: 見積書・請求書など
有限会社エラブ自動車自動車・二輪車・自転車関連業

くっきり鮮やかな色合いで、何と言っても乾くのが早いので
枚数の多い時など、重ねても大丈夫なので、余計な気を遣わずに
作業が出来ておおたすかりです。

対象商品 : 34974694
2024-04-25
用途: 書類押印
サービス業

朱肉自体に問題はありません。
ただ、蓋がねじ式で固くサイズが小さい場合は捻りにくいので開けるのに苦労しました…

対象商品 : 34974712
2014-03-20
用途: 見積書等への角判押印
株式会社藤乃家石材店

最初何も知らずこれまで使っていた朱肉と同じ力加減で押し付けたところ、かなりべったりとついてしまいました。
これは軽いタッチでしっかりとつくタイプのようで、おかげで印鑑に詰まったインクを清掃するハメになりました。
けれど2回目以降は軽いタッチで押して使ってみたところ、かなり色のりも輪郭もはっきりと押せてとてもいいです。
また、『朱肉』とは言いますが、実際の色は朱色ではなくもっと明確な赤です。
はっきりと色がつく割に乾きは確かに早いです。
例えるならインクジェットプリンタのインクぐらいでしょうか。
結論として実用品としては凄く良いです。
しいてあげるなら今後使う方のために、最初に使う際に力加減に注意する旨の表示が製品にあれば良いですね。

5が参考にしています
対象商品 : 34974721
2018-08-14
用途: 書類に押印

とてもにじみます。最低です。重要文書には使えません。速乾朱肉なんて名称で売らないでほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

朱肉/朱肉補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする