指サック

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(12本) 注文コード 34974913 品番 メク-3B
参考基準価格(税別)¥1,176 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

指サック先端部分の滑り止め加工により、紙めくり効果に優れています。
特殊製法により耐老化性に優れ、ベタツキにくく清潔に使用できます。
指サックのツバ部分が外巻きですので、指への着け外しが簡単です。
ザラザラ状で滑り止め効果があります。

材質天然ゴム オレンジ 寸法(内径Φ×長さL)(mm)21×51 サイズ 適合男性親指用 寸法(mm)内径21×長さ51 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:252

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
縫製するとき
有限会社エコーソーイング 様 (製造業)

生地を指で送る時 これを付けると滑らずに送れて綺麗に縫うことができます。
色々試しましたがこれが一番使いやすいです。
指先に少し穴をあけて使っています。 その方がぴったりするし蒸れないし外しやすい。

2024-11-27
用途:
プラスチック取り扱い

近所の文房具店で購入するよりかなり安価です。リピートです

対象商品:
08432821
2024-06-14
用途:
砥石がけ
有限会社美濃産業 様 (製造業)

油仕事のため破れたり膨れたりするが
他のメーカーのより持ちがいい

対象商品:
08432821
2024-01-09
用途:
工場等の部品組み立て作業に使用

指に馴染む為、作業効率が上がります。他メーカーより素材が柔らかく、指サックの厚さも丁度良いです。

対象商品:
27198142
2023-02-07
用途:
1個ずつ買えるので試着用に購入できて〇
製造業

メク-1(小サイズ)50個入りのかなり古い箱が在庫であり、
人差し指にそれを使用された作業者の女性が
「コレすごくいい!コレの親指用が欲しい、けど中、大どっちかえば?」
とのことで
メク-2(中)、メク-3(大)を各2個購入。単品買いできて助かりました。
メク-2(中)がぴったりだが指曲げるとややきついとのことで
ゆるめのメク-3(大)が採用されました。
12個入りのメク-3B購入に来たついでにレビュー!

ペラペラ薄めぴったり系の指サックも別途在庫でありましたが、
そちらだと破けてしまうような作業内容です。
こちらの指サックは厚みがありちょうどいいとのことです。
50個入りの古箱に入っていたメク-1(小サイズ)も
未使用品とはいえかなり古いと思われますが経年劣化も見受けられず使えています。

使用済みが繰り返し使用でどれぐらい持つかは不明です、
1か月たちましたがまだ交換してません。
ただ材質が天然ゴムですので、こまめに交換してもらおうとは思います。

2人が参考にしています
対象商品:
27198142
2022-06-08
用途:
新聞広告の折り込み業務に
運輸・通信業

以前使っていた廉価のものはしばらく使うとのびてぶかぶかになりました。
この商品は2か月もの間、毎週使って、新品からほどんど変化していません。

対象商品:
08432837
2021-09-19
用途:
新聞業
佐藤新聞舗 様

滑り止めが無くなるまで破れることも無く、丈夫で重宝しています。
百均など色々試しましたが、価格は他より高いですが、最終この商品に落ち着いています。

対象商品:
08432821
2021-05-06
用途:
事務仕事時

小さめで女性の指にぴったりして抜けづらい。紙もめくりやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「紙めくり/事務用スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする