ボールペン パワーフィット 0.7

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34974956 品番 PR-100B
参考基準価格(税別)¥130 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99

エアーイングリップ機能による力強いホールド感と、少し太目に設計された本体軸と重量バランスが、長時間の筆記による疲労を軽減します。
再生エラストマー製グリップ付き。

材質軸/R-PMMA、ノックボタン/R-ABS、グリップ/再生エラストマー 軸径(Φmm)11 全長(mm)146 エコマーク認定認定 方式ノック式 インク色 先端ボール径(mm)0.7 インク油性 色数単色 グリーン購入法適合 色(軸) 商品タイプ本体 線の太さ細字 エコマーク認定番号17 112 117 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:172

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34974956
2019-04-14
用途:
必要な事のメモ
有限会社ホーリン 様 (運輸・通信業)

ボールペンの握り具合が気になりました。もう少し太い方が長く書いていて疲れないと思います。インクな量が透明な本体から見えるのはグットです。

対象商品:
34974965
2014-09-17
用途:
事務筆記

まだ使用はじめなので言い切れませんが、インクの出方はスムースです。気になる点はノックして芯が出た際先が出過ぎの感じで自分的にまだ馴染めません。使用を続けてみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする