コクヨ
コクヨの 筆記用具
コクヨの マーカー/蛍光ペン
コクヨの 蛍光マーカー
蛍光OAマーカープリフィクス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
インク色
ライトグリーン
注文コード
34975087
品番
PM-L202G
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
この商品は
インク色・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ノーカーボン紙やファクシミリ感熱紙に筆記しても変色しにくい、OA対応タイプです。
中字角芯と細字の使い分けができるツインタイプです。
本体に再生樹脂を使用しています。
インク色
ライトグリーン
商品タイプ
インク補充式本体
線幅(mm)
0.8〜4.0
仕様
インク補充式
材質
軸・キャップ・先栓/R-PP、クリップ/R-ABS
タイプ
ツイン
エコマーク認定
認定
外寸法(Φ×Hmm)
11×138
インク
水性顔料蛍光インク(OA対応)
グリーン購入法
適合
線の太さ
細字/中字角芯
エコマーク認定番号
17 112 130
繰り返し・詰め替え
対応