PM-B101NG 再生樹脂ホワイトボード用マーカー(細字) コクヨ 34975263

再生樹脂ホワイトボード用マーカー(細字)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1本注文コード34975263品番PM-B101NG
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥109
販売価格(税別)
99

本体に再生樹脂を使用しています。
線幅/1.2~1.7mm

仕様インク補充式、通気仕様キャップ材質軸・キャップ・尾栓/R-PP線幅(mm)約1.2~1.7成分油性インク(アルコール系)軸径(Φmm)13.5全長(mm)110質量(g)8種類細字エコマーク認定認定インク色グリーン購入法適合商品タイプ補充式本体線の太さ細字エコマーク認定番号17 112 129繰り返し・詰め替え対応
注意
※ご使用後は、キャップをしっかりしめて横置きに保管してください(ペン先を上にしての保管は、インクが薄くなる原因になります)。
※ホワイトボードの板面により、消去性に差が出ることがありますので、ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08431324
2023-05-28
用途: ホワイトボ-ドに使用

ペンの部分も意外と強く耐久性もあります。良いと思います。

対象商品 : 08431324
2020-07-08
用途: 社内の月間の予定表を記入する時に使用

初めて注文してみたが、丁度よい細字で良かったが、小さくて持ちづらかった。

対象商品 : 08431324
2016-11-24
用途: ホワイトボード記入時
株式会社ワイズガレージ

滑らかに書けて使いやすいと思います
金額も普通かな。

対象商品 : 08431333
2016-07-14
用途: 会議議事録や予定表の記入
島崎熱処理株式会社

思ったより小さいペンだったので少しびっくりしましたが(サイズをちゃんと確認していなかっただけかもです)問題なく使用できています。
とても安かったのでインクの持ちはあまり期待できませんが、予定表などは小さな字で書かなくてはいけないので便利です

対象商品 : 08431333
2015-06-10
用途: ホワイトボードに数字を記入する為

細かい字がインクが無くなるまで書けて、ペン先が潰れて書きにくくなったことが今の所ないので、リピートさせていただいてます。

対象商品 : 08431324
2013-07-12
用途: ボードに日程連絡事項の記入に使用
建設業・工事業

細字でとても書きやすい。

対象商品 : 08431333
2012-05-17
用途: 学習塾での授業(板書)用

小さくて書きやすい。
書いてから時間がたつと消えない(イレイサーで3,4回こすらないと消えない)。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする