曜日別特売
PM-B102NB 再生樹脂ホワイトボード用マーカー(中字) コクヨ 34975272

再生樹脂ホワイトボード用マーカー(中字)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1本注文コード34975272品番PM-B102NB
参考基準価格(税別)¥140販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

本体に再生樹脂を使用しています。

インク色線幅(mm)約2.1~2.6線の太さ中字仕様インク補充式、通気仕様キャップ成分油性インク(アルコール系)材質軸・キャップ・尾栓/R-PP軸径(Φmm)18全長(mm)121エコマーク認定認定グリーン購入法適合商品タイプ補充式本体エコマーク認定番号17 112 129繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34975281
2023-11-21
用途: 日程表の記入時
建設業・工事業

思ったよりは細字でしたが、書きやすく使いやすいです。
インクが切れたら他の色も購入したいと思います。

対象商品 : 34975281
2023-03-13
用途: ホワイトボードに
教育・研究機関

ペン先の太さもいい感じですし、とても書きやすいです。補充も出来るタイプのペンで、エコにもいいです。

対象商品 : 34975272
2023-02-10
用途: レクチャーを行う場合にホワイトボードマーカーを利用している。(黒・赤・緑・青)
株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ製造業

コクヨ製のホワイトボードマーカーを利用している。中字のマーカーで,芯が潰れにくく,また補充ができるようになっているので,インクを補充する場合にも扱いやすいです。

対象商品 : 34975272
2017-12-12
用途: 予定表

品質に問題なく(ペン先の潰れ)、価格も安くて良い商品だと思います。

対象商品 : 34975281
2018-01-17
用途: 社員の出勤状況や予定表作成
製造業

思っていたより細かったが、色が濃く透けもないので満足している

対象商品 : 34975272
2017-09-27
用途: ホワイトボードでの覚書

書きやすく長持ちします。わが社ではいつも愛用しています。

対象商品 : 34975281
2015-04-12
用途: 文字を書き込む。

非常に安価で商品もしっかりしています。

対象商品 : 34975306
2012-07-14
用途: 塾のホワイトボードで使っています

使い心地はいいです。詰替インクで、もっと大容量で低価格のものがあれば嬉しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする