再生樹脂ホワイトボード用マーカー(太字)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34975315 品番 PM-B103NG
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

目立つ文字を書くのに便利な太字タイプのボードマーカーです。
油性インク(アルコール系)。インク充填式。

インク色 線幅(mm)約3.6〜4.0 線の太さ太字 仕様インク補充式、通気仕様キャップ 成分油性インク(アルコール系) 材質軸・キャップ・尾栓/R-PP 軸径(Φmm)20 全長(mm)130 質量(g)22 エコマーク認定認定 商品タイプ補充式本体 エコマーク認定番号17 112 129 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:306

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08431351
2021-09-24
用途:
替え芯が欲しい
専門救助研究室 様 (教育・研究機関)

インク補充式で、使い捨てではないので、10年以上、愛用させていただいています。ただ、替え芯がないので、芯がつぶれると、廃棄となります。他社製で、替え芯のがありますので、今後はそちらへ移行の予定です。改善して欲しいですね。

対象商品:
08431351
2015-10-12
用途:
ホワイトボード用
有限会社教英塾 様

学習塾で使用しています。太字でしっかり書けるので、後ろの生徒も読み取りやすい字になる。ペン先も最後までしっかりとしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする