ホワイトボード用マーカー補充用インク

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(30mL) 注文コード 34975333 品番 PMR-B10D
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

ひとつのボトルで細字・中字・太字タイプのペンのインク補充ができます。
ペンを差しておくだけで簡単にインク補充ができます。
中字タイプ(PM-B102N)で約10回の補充が出来、経済的です。

インク色 成分油性インク(アルコール系) 材質ボトル・キャップ・内キャップ/PP 種類補充用インク 商品タイプ補充用インク 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ホワイトボード用マーカー(PM-B101N・B102N・B103N・B113N)専用です。その他のマーカーには使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:304

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34975333
2023-03-13
用途:
補充に
教育・研究機関

ペン先を挿すだけなので簡単で気に入っています。補充後もペン先のインクを拭かなくてもいいので、便利です。

対象商品:
34975333
2013-04-20
用途:
補充
株式会社ティエスティテクノ 様 (建設業・工事業)

補充時 マーカーペンを逆立てにするのですが、なんかの拍子に倒れることがある(補充タンク残量が少なくなったときなど)のでインクタンクを固定するベースキット(3色タンク取付できるようなもの)があると、確実なリピート発注に繋がると思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見有難うございます。メーカーに申し伝えます。

対象商品:
34975333
2013-06-04
用途:
ホワイトボードマーカーの補充

普通に使えています。
よく使うのでもっと大容量で安価になればありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする