曜日別特売
TW-M145N 修正テープ<ケシピコ・詰め替えタイプ> コクヨ 34975376

TW-M145N 修正テープ<ケシピコ・詰め替えタイプ> コクヨ 34975376
TW-M145N 修正テープ<ケシピコ・詰め替えタイプ> コクヨ 34975376

修正テープ<ケシピコ・詰め替えタイプ>

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)5
色(本体)
内容量1個注文コード34975376品番TW-M145N
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

きれいに引ける「デュアルヘッド」採用の修正テープ、詰め替え式で経済的。
テープを詰め替え、本体を再利用することができます。経済的で環境にも配慮しています。
回転式保護キャップ付。

テープ幅(mm)5テープ長さ(m)10材質ケース/R-PS、キャップ/R-PP、テープコア/R-PC、巻取りリール/ポリ乳酸タイプタテ引き種類詰め替えタイプ本体エコマーク認定認定テープ地色色(本体)商品タイプ本体(詰め替えタイプ)エコマーク認定番号17 112 269繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34975385
2019-07-10
用途: 仕事、私用
竹村縫製製造業

会社がコレを使用して使い慣れているし、
定番って感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする