修正テープ<ケシピコ・詰め替えタイプ>

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34975385 品番 TW-M146N
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

きれいに引ける「デュアルヘッド」採用の修正テープ、詰め替え式で経済的。
テープを詰め替え、本体を再利用することができます。経済的で環境にも配慮しています。
回転式保護キャップ付。

テープ幅(mm)6 テープ長さ(m)10 材質ケース/R-PS、キャップ/R-PP、テープコア/R-PC、巻取りリール/ポリ乳酸 タイプタテ引き 種類詰め替えタイプ本体 エコマーク認定認定 テープ地色 色(本体) 商品タイプ本体(詰め替えタイプ) エコマーク認定番号17 112 269 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34975385
2019-07-10
用途:
仕事、私用
竹村縫製 様 (製造業)

会社がコレを使用して使い慣れているし、
定番って感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする