コクヨ
コクヨの 筆記用具
コクヨの 消し具/修正用品
コクヨの 修正テープ
修正テープ<ケシピタ・詰め替えタイプ>
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34975437
品番
TW-M285
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
きれいに引ける修正テープ。デュアルヘッド採用で柔軟にヘッドが動き、先端が紙面にぴったり密着します。
横書き文字が消しやすいヨコ引きタイプ。
テープ幅(mm)
5
テープ長さ(m)
10
テープ地色
白
色(本体)
青
材質
本体・詰め替えケース/R-PS
種類
詰め替えタイプ本体
エコマーク認定
認定
商品タイプ
本体(詰め替えタイプ)
エコマーク認定番号
17 112 241
繰り返し・詰め替え
対応