TW-286 修正テープ<ケシピタ・詰め替え用テープ> コクヨ 34975473

TW-286 修正テープ<ケシピタ・詰め替え用テープ> コクヨ 34975473
TW-286 修正テープ<ケシピタ・詰め替え用テープ> コクヨ 34975473
TW-286 修正テープ<ケシピタ・詰め替え用テープ> コクヨ 34975473
TW-286 修正テープ<ケシピタ・詰め替え用テープ> コクヨ 34975473
TW-286 修正テープ<ケシピタ・詰め替え用テープ> コクヨ 34975473
TW-286 修正テープ<ケシピタ・詰め替え用テープ> コクヨ 34975473
TW-286 修正テープ<ケシピタ・詰め替え用テープ> コクヨ 34975473

修正テープ<ケシピタ・詰め替え用テープ>

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)6
色(本体)
内容量1個注文コード34975473品番TW-286
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

デュアルヘッド採用により、本体の傾き具合に関わらず、テープを紙面に密着させて”テープの付の良さ”を実現しました。
さまざまな持ち方に対応したマルチボディーなので利き手を問わず持ち方も選ばないので、本体やペン先など使いやすい持ち方で使用できます。
ヨコ引きタイプなので横書き文字が消しやすいです。
経済的な詰め替えタイプです。詰め替え方も簡単です。

テープ幅(mm)6テープ長さ(m)10色(本体)材質ケース/R-PS種類詰め替え用テープエコマーク認定認定テープ地色商品タイプ詰め替え用テープエコマーク認定番号17 112 242繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34975455
2020-04-05
用途: 文書訂正時使用
農・林・水産業

私は4mm幅(黄色の歯車のもの)をずっと愛用してます。

対象商品 : 34975464
2015-12-26
用途: 文字を修正するとき

とても使い易いです。
詰め替えると新品同様になります。
今後も使い続けたいです。

対象商品 : 34975464
2015-04-20
用途: 細めの罫線の間の誤字を直すこと等に使います。
カルエンタープライズ株式会社

持ち具合も、大きすぎず、小さすぎず、左から右に修正テープを使用するため、修正箇所をしっかり確認しながら使用することができます。他社の修正テープも使ったことがありますが、このケシピタが一番使いやすいので、何度もリピートして購入しています。

対象商品 : 34975455
2014-12-25
用途: 間違い消し

幅が狭いところの修正にとても便利です。詰め替えタイプでゴミも削減できます。時々、テープが出ない事や、巻き取りが出来て行かない時もあります。

対象商品 : 34975464
2014-10-04
用途: 事務一般・図面訂正のとき
製造業

消していくときテープがよじれたりするのが難点です。

対象商品 : 34975473
2013-09-03
用途: ラベルを間違えた時

ちょっと力加減でまがってしまうときもあるけど、価格の割に使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする