曜日別特売
TW-M256 修正テープ<ケシピコスリム・詰め替えタイプ> コクヨ 34975507

修正テープ<ケシピコスリム・詰め替えタイプ>

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)6
色(本体)緑/白
内容量1個注文コード34975507品番TW-M256
参考基準価格(税別)¥370販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

持ちやすく使いやすいスリムなペンタイプ。柔軟性のある先端のヘッドがズレを防止し、まっすぐにテープが引けます。携帯に便利なキャップ付。

テープ幅(mm)6テープ長さ(m)8材質本体ケース/R-ABS、本体スライドケース・詰め替えケース/R-PS種類詰め替えタイプ本体エコマーク認定認定テープ地色色(本体)緑/白商品タイプ本体(詰め替えタイプ)エコマーク認定番号17 112 241繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34975482
2015-10-27
用途: 事務作業

軽い力で簡単にきれいな線が引ける

対象商品 : 34975491
2013-12-17
用途: 字を決す時
田中 義孝

職場と自宅で使っていますが、とても使いやすいです。
細身なので持ちやすいです。
時々先端がねじれてしまうのでもう少し丈夫だといいと思います。

対象商品 : 34975491
2013-01-11
用途: 事務用品として

初めはとても使い心地がよく、気に入って使っていたのですが、
私の会社では不特定多数の人が使っているため、
途中からテープの先端部分が歪んでテープの中央に線が入り
テープが切れて綺麗に消せなくなってしまいました。
もう少しペン先に強度があれば防げるのではないかと思いますが・・・
誰でも簡単に使用できるようになれば嬉しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする