修正テープ<ケシピコスリム・詰め替えタイプ用テープ>

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34975534 品番 TW-256
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

カートリッジ詰め替え式で環境に配慮しています。本体を繰り返し使え、大変経済的です。
スリムなペンタイプなのにテープの長さがたっぷる8m。携帯に便利なキャップが付いて、お求め安い価格になっています。
柔軟性のある先端のヘッドがズレを防止し、真っ直ぐにテープが引けます。

テープ幅(mm)6 テープ長さ(m)8 材質ケース/R-PS 種類詰め替え用テープ エコマーク認定認定 テープ地色 色(本体) 商品タイプ詰め替え用テープ エコマーク認定番号17 112 242 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:210

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34975525
2022-10-24
用途:
ボールペン字を修正

形が細長いので、鉛筆を握るようにテープを握れ使いやすいです。詰替え用もエコで良いです

対象商品:
34975525
2022-12-02
用途:
書類等の文字の修正時
製造業

細くて使いやすい。ただ、テープが伸びてしまう時がある。巻き取りが手間です。

対象商品:
34975525
2020-10-16
用途:
記入を間違えたとき
自動車・二輪車・自転車関連業

訂正するときに使います。可もなく不可もなく、普通の修正テープです。問題なく長年使っています。

対象商品:
34975525
2014-07-03
用途:
社内事務用品

いつも使用する定番消耗品です、迅速納品には満足してます、まとめ買いにもうすこし割安になれるなら尚且ついいと思います。

対象商品:
34975525
2021-11-15
用途:
事務時

当たりはずれがあるのか、今回買った詰め替えは修正箇所に使った際、通常はカチカチ言いながら巻き取ってくれるところがだらーんとなったまま巻き取らなかったです。さらに、数回使ったところ、意味もなくテープが切れました。
別の詰め替えと取り換えてみたところ、ちゃんと音を出しながら巻き取ってくれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする