ノート式帳簿(A5サイズ)

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(40枚) 注文コード 34975692 品番 チ-52
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
寸法(mm)縦210×横148 サイズA5 桁数7 名称売上帳 行数25行 紙質上質紙
注意
※索引頁数はありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:247

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34975674
2024-02-10
用途:
簿記の試験勉強のために購入
卸売・小売業

簿記の学習のために購入しました。コンパクトで、欲しかった通りのものが手に入って良かったです。

2024-11-07
用途:
事務作業
製造業

普段から使用してる物が手頃な価格で購入出来ましたので大変満足してます

対象商品:
34975674
2021-01-18
用途:
仕事用
その他業種

近くの店舗になかったので、普通のお値段で購入できて、ありがとうございました。嬉しかったです。

対象商品:
34975683
2020-03-04
用途:
日々の生活の出納簿
その他業種

希望道理のノートにて満足しています,現在使用中のノートと何ら変わりないので

対象商品:
34975683
2019-03-08
用途:
お店の現金管理として
Simone 様 (飲食業)

長年使い続けていて、手頃な大きさでかさばらず、使い勝手がよい!

対象商品:
34975683
2019-08-28
用途:
事務仕事
GAIN TIME 様

しっかりしていて、とても使いやすい商品で満足している。

対象商品:
34975683
2019-11-08
用途:
事務
製造業

以前から使用しています。配達なので買いに行く手間は助かります。

対象商品:
34975683
2019-03-28
用途:
帳簿付け
MIZUMOTO 様

私には、丁度良い大きさで使い勝手がいいです。次回も購入したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「伝票・帳簿・記録帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする