サンロック

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34976076 品番 OP-2
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

圧力調整器から吹管まで、すべてのホース接続がワンタッチ!
プラグには特殊熱処理を施し耐久性も向上。
作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続!

主な用途溶断器直結用 用途溶断器直結用 種別可燃性ガス用 寸法(mm)ネジ:M16×1.5(左)袋ナット 流体可燃性ガス タイププラグ
注意
※バルブソケットは着脱時にガス流体を止めることができます。プラグは着脱時にガス流体を止めることができません。そのためガス流体は必ずバルブソケット側からプラグ側に流してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:340

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34976067
2024-04-03
用途:
交換部品
建設業・工事業

以前は他社で購入してたがこちらの方が安く、到着が早かった。

2023-05-05
用途:
ガス溶接作業
その他業種

アセチレンガス溶接に使います。ガスホースがワンタッチで脱着出来るようになりました。

対象商品:
34976067
2022-11-03
用途:
ガス溶断に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

商品には満足してます。接続脱着も簡単で購入して良かったです。

対象商品:
34976076
2017-03-17
用途:
溶接作業

素早く接続でき、意識せず使用できることに満足しています。使用の仕方が分かりやすいように図解や、接続可能な他社との適合商品名などがあると購入がスムーズになります。

対象商品:
34976076
2017-03-27
用途:
溶接トーチの交換作業

ワンタッチでの脱着がスムーズにできとても便利です。
ガス漏れなどもありません。

対象商品:
34976067
2020-01-31
用途:
劣化物から交換
Smart 様

既存の物が劣化して思い切ってすべてのパーツを交換しました。早く気が付けばガスの消費も抑えられたかも?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする