サンロック

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34976146 品番 AP-2Φ5
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

ソケットにプッシュするだけで、簡単接続できます。
プラグサイズが違うため、ガスの異なるソケットの差し間違えは起きません。

主な用途ホース中間用 用途ホース中間用 種別可燃性ガス用 流体可燃性ガス タイプバルブソケット ホース内径(Φmm)5
注意
※バルブソケットは着脱時にガス流体を止めることができます。プラグは着脱時にガス流体を止めることができません。そのためガス流体は必ずバルブソケット側からプラグ側に流してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:341

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34976137
2021-06-12
用途:
シールドガスの接続には便利なシリーズ。

シールドガスの接続には便利なシリーズ。
ホースの脱着が容易で助かってます。

対象商品:
34976121
2020-10-19
用途:
ボンベ移動
自動車・二輪車・自転車関連業

ボンベ移動が非常に楽になりました。
3ヶ月が経過しますが、ガス漏れありません
阪口製作所の製品は間違いありませんね

対象商品:
34976121
2013-04-23
用途:
ガス切断作業

アポロ、日東工器、などすべてスムースに脱着出来ました。また宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする