サンロック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34976164 品番 GV-1
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

プラグにプッシュするだけで、簡単接続できます。
プラグサイズが違うため、ガスの異なるプラグのさし間違えは起きません。
プラグ取り外しの瞬間に、ガスを遮断するため、ガス漏れの心配がありません。

主な用途調整器用 用途ゲージ直結用 種別支燃性ガス用 寸法(mm)ネジ:M16×1.5(右)袋ナット 接続口径ナットネジ径M16×P1.5右ネジ 流体酸素ガス タイププラグ
注意
※バルブソケットは着脱時にガス流体を止めることができます。プラグは着脱時にガス流体を止めることができません。そのためガス流体は必ずバルブソケット側からプラグ側に流してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:341

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34976164
2017-03-18
用途:
溶接作業
モール工業 様

普通に使用できて大満足の商品でした、改善点が見つかりません

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする