曜日別特売
2072 アンテナ延長コード エーモン 34976505

2072 アンテナ延長コード エーモン 34976505
2072 アンテナ延長コード エーモン 34976505

アンテナ延長コード

(19件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード34976505品番2072
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

市販のオーディオデッキを取り付ける場合、ラジオアンテナコードを延長する事が出来ます。

材質
コード/絶縁被覆:塩化ビニール 導体:電気用軟銅線
ジャック/ケース:ポリプロピレン 金属部:黄銅(ニッケルメッキ)
プラグ/ケース:塩化ビニール 金属部:黄銅(ニッケルメッキ)
用途ラジオアンテナコードの延長にサイズ約2.0m
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09931704
2022-06-11
用途: サンバーのステレオ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

サンバーのステレオ交換に使用しました。純正ラジオは本体からアンテナ線が出ているので、社外ステレオに交換するにはアンテナ線が届かないため、延長コードが必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 09931704
2022-02-12
用途: カーステレオの交換

サンバーバンのカーステレオを交換するときに使用。とても助かりました。

対象商品 : 09931704
2021-01-11
用途: スバルステラのオーディオ交換
工房 わたなべ自動車・二輪車・自転車関連業

純正品と変わらないクオリティーだと思います。安心して使用しました。

対象商品 : 09931704
2020-01-22
用途: ナビゲーション取り付け時に使用
その他業種

車体側からのアンテナコードが短く、困っていましたが延長するのに丁度良い長さです。

対象商品 : 09931704
2016-08-14
用途: ステラ カーステレオ取換え
建設業・工事業

標準カーステレオは、アンテナが途中でジョイントしているため、延長コードが必要なため購入。ハーネスと合わせて購入できて手間が省けました。商品、発送などトータルでよかった。

対象商品 : 09931704
2016-09-30
用途: カーステレオの交換
有限会社肥後樹景建設業・工事業

スバルのサンバーは社外品のコンポに変えるときアンテナ線の長さが足りないので助かりました。

対象商品 : 09931704
2016-05-30
用途: トヨタ車にナビ取付
自動車・二輪車・自転車関連業

便利です。

対象商品 : 09931704
2016-04-11
用途: オーディオ取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

エーモンの商品は間違いないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする