M4 六角ナット1種(ステンレス) 大阪魂 34981475

M4 六角ナット1種(ステンレス) 大阪魂 34981475 M4 六角ナット1種(ステンレス) 大阪魂 34981475

六角ナット1種(ステンレス)

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1500個) 注文コード34981475 品番M4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

小箱単位の販売です。
並目

ねじの呼びdM4 材質ステンレス(SUS304) ねじピッチ(mm)0.7 厚さ(mm)3.2 二面幅(mm)7 規格1種 ねじの種類ナット 寸法D(mm)約6.8 寸法C(mm)約8.1 ねじの呼びM4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34981511
2021-05-01
用途:
機械作成
建設業・工事業

数量も多くて重宝しております。
また購入するつもりです。

対象商品:
34981493
2020-05-14
用途:
車用ブラケット
エム・テック 様 (製造業)

月10000ヶぐらい使ってます。
不良率が低くとても使い易いです。
これからもこの商品を使います。

対象商品:
34981484
2019-12-10
用途:
自動車架装
株式会社トーワ自工 様

一番は強度ですが間違いないです。精度も申し分ないと思います。

対象商品:
34981511
2019-08-08
用途:
機器固定時に
建設業・工事業

SUSのM10ナットが必要になり購入しました。
品質も問題なく比較的安価で助かりました。

対象商品:
34981511
2019-03-23
用途:
部品取り付け
製造業

度々購入させて頂いています。安価なので助かります。寸切りボルトにナットを溶接してロングボルトを製作した事がありますが、強度に溶接すると炭素分のためかブローホールが発生しました。通常のナットとして用いるには全く問題ありません。

対象商品:
34981502
2019-03-14
用途:
車の部品
自動車・二輪車・自転車関連業

コストカットの為、何度も購入しております。
安くても特に問題無く使用しており、今後もリピートしていきたいと思います。

対象商品:
34981511
2019-01-31
用途:
ステンレスの箱に溶接
有限会社 臼井製作所 様

ステンレス製のボックスの固定用として使用。溶接しましたが問題なく使用できました。

対象商品:
34981475
2019-02-17
用途:
配管部品製作組み立て

ビスへの食いつきが、多少悪いですが、まずまずです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする