AU-14 UHFアンテナ オールチャンネル(13〜62ch)用軒先アンテナ 日本アンテナ 34984625

UHFアンテナ オールチャンネル(13〜62ch)用軒先アンテナ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34984625 品番AU-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,460
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

デジタル放送に対応したUHFアンテナです。
2線式ダイポール給電部を採用していますので、広域帯にわたって前後比、利得、電圧定在波比が優れ、高感度で受信できます。

タイプ水平・垂直受信用 適合マスト径(Φmm)22〜32 素子数14 チャンネル数(受信)13〜62ch インピーダンス75Ω 動作利得(dB)6.6〜12.0 電圧定在波比2.5以下 前後比(dB)13.0〜23.0 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1087×350×270 仕様-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34984634
2014-09-13
用途:
テレビを見る

神奈川県平塚に住んでいます。この商品(アンテナ)でテレビを見ることが出来ました。値段も手ごろで組み立ても素人の私に出来ました。この商品にして良かったと思っております。

対象商品:
34984634
2013-03-12
用途:
チデジ用アンテナ
うじいえ運転代行サービス 様

お値段も安いし、組み立ても素人でも簡単でした。
扱いやすいアンテナでした。

対象商品:
34984625
2014-03-18
用途:
TVアンテナ

前のアンテナは随所にプラスチックが使われておりそのせいか破損も激しく雨降りには映りが悪かったです しかし 今回のアンテナはプラスチックの使用が最小限なのでかなり丈夫そうに見えました それから日差しが強いここでも長持ちすると感じました これからもよろしくお願いいたします。

対象商品:
34984634
2014-06-12
用途:
地デジテレビ視聴
有限会社オズマ電子制御 様

感度調節に手間取るかと思いましたが非常に高感度で何の問題もありませんでした。

対象商品:
34984634
2011-07-23
用途:
アンテナ工事
株式会社わかば 様

普通に取り付け出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする