FMアンテナ

(19件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34984801 品番 AF-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

すぐれた感度と指向性により、マルチパス(反射波による妨害)のない素晴らしい音質で、FM放送を受信できます。
AF-220=小型軽量で取付けが簡単です。特殊金具の採用により、従来のマストのほかにベランダや天井にも取付けることができます。
AF-4=小型軽量ですから、設置が簡単です。

タイプ水平受信用 適合マスト径(Φmm)25〜32 素子数4 周波数帯域(MHz)76〜90 インピーダンス75Ω 動作利得(dB)- 電圧定在波比- 前後比(dB)- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)980×1380×94 仕様強電界用、小型普及型

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:136

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-10
用途:
FM放送の受信
その他業種

自宅の構造が電波受信に影響してFM受信が弱いので改善のため室内天井に取付けた。少し雑音が入るが受信局が6局ほどになった。屋外に設置すればさらに雑音は少なくなるだろう?。

対象商品:
34984792
2022-04-06
用途:
リスニング
製造業

サイズが小さく、取り付けが色々
できるので場所を気にしずに取り付けられた。

対象商品:
34984792
2022-02-14
用途:
屋内用アンテナではノイズが多かったので、初めて屋外アンテナを取付けました。
サービス業

ベランダの手すりに取付けようと思ったが、手すりの幅が広くて、付属の部品では取り付けが不可能だった。
結局、別の窓の手すりに取付けたが、アーム棒の角度が思った方向に向かなかった為、メイン局のノイズは天気により発生する。しかし、今まで入らなかった局が入るようになったので、とりあえず満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
34984792
2021-06-07
用途:
FM工事
その他業種

利得は無いですがから見通しの近距離に最適、色々な取付方有ります金具少し貧弱錆ますね。

1人が参考にしています
対象商品:
34984783
2021-02-06
用途:
コミュニティFM受信用
運輸・通信業

川崎市在住なので東京、神奈川、埼玉の大出力FM局は室内簡易アンテナでも可能ですが、川崎、世田谷、調布、狛江のコミュニティFMを聞きたくて外部アンテナを取り付けました。
ノイズもなくステレオで安定して聞いています。NET配信もされていますがいろいろ工夫して直接波を受信するのも喜びもあります。

1人が参考にしています
対象商品:
34984792
2021-01-19
用途:
FM放送の受信改善

組立、取り付けが簡単。特に設置方法の選択肢が多く助かる。
鉄にメッキ処理部材が有るので海が近いと長期では錆びが発生すると思う。電界強度をもう少しだけ改善した場合には有効。

対象商品:
34984792
2018-11-02
用途:
FM受信用

片持ちではなく、アンテナセンターに留め金が設定でき、安定した取り付けが可能だった。

1人が参考にしています
対象商品:
34984783
2018-11-10
用途:
屋根上設置アンテナ
西川住宅電気サービス 様 (建設業・工事業)

室内アンテナでは受信強度がやや弱いため、屋根上にアンテナを設置した。劇的な改善とまでは言えないが、そこそこ良好な感度で安定しているのでよかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする