CK-38L 取付金具 日本アンテナ 34984941

取付金具

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34984941 品番CK-38L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,175
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

各種アンテナを壁やベランダに取り付ける際に使用します。
サビに強い

用途コンクリート手すり取付用 質量(kg)4.3 表面処理溶融亜鉛メッキ仕上 はさみ幅180〜300mm マスト径(Φmm)38.1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34984941 CK-38L 70544565 CK-38WR テレビアンテナ取付金具 日本アンテナ テレビアンテナ取付金具 日本アンテナ 1台 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40185905
2014-06-12
用途:
テレビのアンテナ

取付寸法の調整が必要

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする