HDMIケーブル/2.4m/抜け防止コネクター/4K 60Hz・1440p 144Hz/High Speed HDMI/18Gbps/HDR10・HDCP 2.2・ARC/テレビ モニター ディスプレイ用
StarTech.com
税込¥2,198
¥1,998
HDMI 2.0ケーブル/3m/4K60Hz 1440p 144Hz/Premium HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス - オス/ホワイト/プレミアムハイスピード
StarTech.com
税込¥2,748
¥2,498
適合パイプがもう少し太い仕様まで対応できるともっといいかなと思いました。
新しいUHFアンテナに交換する際に取り付けベースも交換しました。
安い取り付けベースではありますが、UHFアンテナをひとつだけ設置するのには充分な強度があります。
同時にFMアンテナや衛星アンテナ等を設置する場合は、もう一ランク上の強度の取り付けベースを選択した方がいいと思います。
壁面設置に使用しましたが、アンテナの大きさによっては、背面が壁面に接触するので、使用するアンテナを十分確認してから購入してください。私はギリギリでした。
1年経つが強風でも何事もなかったように耐えている。
柱にビス止めで設置したがマストを4メートル上げてその上にGPアンテナを立てているが倒れること無くこの1年間は耐えている。
見た目以上に耐久性もあり買って正解だった。
溶接部分の強度が心配ですね。
しかし上げたマストが揺れますわw
貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
この製品は大変しっかり出来ていていいです。アームの長さが255cmですがこの仕様でアームの長さのみ180cm位の一般地デジアンテナ用タイプも有るといいですね、お勧めです。