E26防水ゴムソケット

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34985465 品番ES26-04
参考基準価格(税別)¥528 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
材質(本体)ゴム 口金E26 ケーブル長(mm)約160 ソケットサイズ(mm)Φ42×約47 定格電圧(V)300 定格電流(A)6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:127

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34985465
2019-07-02
用途:
イベント用の照明
農・林・水産業

防水はもとより、テント設営時に引き回すので、ゴム製のため安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
34985465
2019-06-28
用途:
軒下照明

防水性もありしっかり作られており安心して使用できる。

対象商品:
34985465
2017-11-30
用途:
照明器具製作に使用

特にありません。安くとても良い商品を購入できました。

対象商品:
34985465
2016-11-07
用途:
庭園灯のLED球に変更作業
その他業種

蛍光灯タイプの庭園灯をソケット交換をして、LED球に変更しました。効果抜群で電気代の節減ができました。約1年間使用したが約80基中球切れは皆無でした。

対象商品:
34985465
2013-11-16
用途:
農時用。ビニールハウスの夜間電照用に使用しています。

価格的にもう少し安価であれば最高です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする