66ソケット・べーク

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ヒートン無 注文コード34985474 品番ES26-02-66
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥828 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
適合
【導体太さ】
単線/1.6/2.0mm
より線/2mm2
適合電線600Vビニール絶縁電線(IV) 600Vビニール絶縁ビニールシースケーブル(VVF) 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線 600V ポリエチレンケーブル 材質(本体)フェノール樹脂 口金E26 ケーブル長(mm)約160 ソケットサイズ(mm)Φ36×約42 定格電圧(V)300 定格電流(A)6 仕様ヒートン無

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:128

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34985474
2018-12-20
用途:
通路の点灯に使いました
農・林・水産業

馬屋の通路の電灯が、少なく暗かったので、凄く明るくなり仕事がしやすくなり助かりました

対象商品:
34985474
2017-05-28
用途:
電気工事
エヌ・テクノ 様 (建設業・工事業)

消耗品に近いので安い価格は助かります。
材料屋より安いのとすぐ届くので良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
34985474
2017-02-11
用途:
駐車場証明
有限会社安谷 様

今までのゴムのタイプが1年も風雨にさらされると断線して電球ごと落下してきましたので、ベークのタイプの方が軽いかと思い購入しました。

2人が参考にしています
対象商品:
34985474
2016-03-14
用途:
コンセントの無いところに是は便利、
建設業・工事業

此の商品は、以前から使用してますがコンセントの無いところに是は便利、しかし素人様が変に使用しないでくださいね、部品調達後電気屋さんにお願いしてください、安全第一のためです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする