66ソケット・ゴム

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ヒートン付 注文コード34985501 品番ES26-06-66
参考基準価格(税別)¥928 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
適合
【適用電線】
600Vビニール絶縁電線(IV)
600Vビニール絶縁ビニールシースケーブル(VVF)
600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線
600Vポリエチレンケーブル
【適用導体太さ】
単線/1.6/2.0mm
より線/2mm2
口金E26 仕様ヒートン付 材質(本体)ゴム 定格300V 6A ケーブル長(mm)約160 ソケットサイズ(mm)Φ41×約55

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:128

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34985492
2017-02-11
用途:
外部照明
有限会社安谷 様

外部照明に使用していますが、風雨にさらされてがんばってきましたが、約1年を過ぎると1つずつ断線して電球ごと落下してきました。
1年ぐらいが寿命でしょうか。

1人が参考にしています
対象商品:
34985492
2014-03-12
用途:
外灯の追加
有限会社安谷 様

安くて工事が簡単、電機が来ている線があればどこでも照明の追加ができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする