曜日別特売
HS-L17ZRT-K 磁器レセプタクルE17 オーム電機 34985562

HS-L17ZRT-K 磁器レセプタクルE17 オーム電機 34985562
HS-L17ZRT-K 磁器レセプタクルE17 オーム電機 34985562
HS-L17ZRT-K 磁器レセプタクルE17 オーム電機 34985562
HS-L17ZRT-K 磁器レセプタクルE17 オーム電機 34985562
HS-L17ZRT-K 磁器レセプタクルE17 オーム電機 34985562

磁器レセプタクルE17

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード34985562品番HS-L17ZRT-K
参考基準価格(税別)¥448販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
口金E17適合VVFΦ1.6mm銅線材質(本体)磁器定格300V 3A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43.5×33×38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-01
用途: 遊具のパーツ
建設業・工事業

遊具に使用しましが配線の接続部をもう少し広くしていただくことは可能でしょうか。

対象商品 : 34985562
2023-06-08
用途: 自作のLEDスタンド製作に
サービス業

以前はプラ製のものを使用しましたが、弱々しかったので今回は本品を使用しました。しっかりとした磁器製で品質もよいと思います。

対象商品 : 34985571
2015-04-19
用途: LED電気の取り付け

磁器製で熱に対して安心です。しっかりしてると思います。

対象商品 : 34985571
2014-04-09
用途: 普通にレセプタクルとして
有限会社アイカエンジニアリング

やはりプラ製より質感が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする