磁器レセプタクルE26

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34985587 品番 HS-L26ZRT-K
参考基準価格(税別)¥598 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
適合VVFΦ1.6mm×2芯 材質(本体)磁器 定格電圧(V)300 定格電流(A)6 口金E26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×46

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-28
用途:
街灯の中に挿入
HPS 様 (サービス業)

接続も簡単!!よかったですよ!!また追加でも購入したいかもね。!!

助かりました

2025-01-12
用途:
装飾照明用
たなか総合技術研究所 様

レトロ調なレセプタクル、機能的には問題なし。最近はレトでなシンプルな装飾照明器具が流行っており碍子引配線にマッチした器具です。色も黒色と白色と選択出来状況に合わせて選択出来良いです。

対象商品:
34985596
2019-11-19
用途:
作業場の明かり確保
株式会社坂井製作所 様

安くて助かります。
構造も単純で取り付けやすいです。

対象商品:
34985596
2019-01-18
用途:
レトロ感が有ってしぶいですが、それなりにいいとおもいます

玄関灯の中の蛍光灯の安定器をとっぱらって、これを取り付けたら、
E26ソケットのLED電球を取り付けられるようになりました。
30年使った玄関灯が、さらに何十年か使用できそう。

1人が参考にしています
対象商品:
34985587
2018-12-28
用途:
照明増設
製造業

磁器レセップは熱を持つ電球には信頼性No1です。
下地がボードや合板なら、普通にビスもみして割れたことはありません。下地が金属やRCの場合、不意な振動や荷重で割れないよう保険でOリングを噛ましクッション材としています。

3人が参考にしています
対象商品:
34985596
2019-01-04
用途:
台所や納戸のちょっとした蔭を照らす場所や、大袈裟に照らさないちょっとした所に設置している。

プラスチックでないので耐久性が期待できる。白で見た目も綺麗である。
配線接点が近いのでショートしないか心配である。

対象商品:
34985587
2018-04-15
用途:
電気設備メンテナンス作業
吉田木工 様

LED電球の普及で電球自体の発熱が極端に少なくなったが、対候性等を考慮すると磁器製は安心できます。黒色も良い(È17には無い)。
 改善点、取付時に注意しないと製品自体が割れてしまう。

対象商品:
34985596
2018-05-09
用途:
仕事場、ガレージ内の簡易証明用
教育・研究機関

基本の照明レセプターは他の器具類との簡易的相対制が得られ有意義である。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする