曜日別特売
HS-L3926AD E39→E26変換アダプター オーム電機 34985605

HS-L3926AD E39→E26変換アダプター オーム電機 34985605
HS-L3926AD E39→E26変換アダプター オーム電機 34985605
HS-L3926AD E39→E26変換アダプター オーム電機 34985605
HS-L3926AD E39→E26変換アダプター オーム電機 34985605
HS-L3926AD E39→E26変換アダプター オーム電機 34985605

E39→E26変換アダプター

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード34985605品番HS-L3926AD
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質(本体)磁器定格電圧(V)300定格電流(A)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34985605
2023-04-15
用途: 表示灯の取替
IM電子パーツ

も少し小型になれば非常に使い負いと思いました。ありがとうございました

対象商品 : 34985605
2022-10-26
用途: 街路灯LED化改修工事
岡電電気・ガス・熱供給・水道業

在来ナス玉水銀灯をLED電球に
チェンジするときに使用。
器具改造最小にできて助かります。

対象商品 : 34985605
2022-07-27
用途: 照明の交換
有限会社岡本製作所製造業

思い通の作業ができたので、
思い通りの部品があったので、満足です

対象商品 : 34985605
2021-12-03
用途: 変換するとき

なかなかあると便利です。E39の投光器にE26の保温電球つけて使ってます。

対象商品 : 34985605
2019-09-13
用途: 投光器にLEDランプを取り付ける為に購入
宮林商店卸売・小売業

ねじ込んだ感じも真っ直ぐでLEDランプに付いている防水パッキンもちゃんと機能を果たしてくれているので満足です。

対象商品 : 34985605
2018-11-07
用途: 電球の取り付け
サービス業

サイズが合わないソケットにこの商品を使用しました。入り方もスムーズで全く問題なく使用できました。

対象商品 : 34985605
2017-03-18
用途: バイク、クルマのメンテナンスの時
建設業・工事業

特に不具合なく普通に使えます。
口金39の球は値段も高いので口金26の管球で交換でき重宝します。
大変満足してます

1が参考にしています
対象商品 : 34985605
2016-06-18
用途: 赤外線灯のソケット口径変換
鍼灸調布治療室医療・福祉・介護関連業

耐熱性、耐久性に優れているアダプター。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする