オーム電機
オーム電機の 照明器具
オーム電機の 天井用配線器具・電球ソケット
オーム電機の 電球ソケット・レセプタクル
E26→E11変換アダプター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34985632
品番
MS-07
参考基準価格(税別)
¥928
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
色
白
材質(本体)
磁器
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
38 ×38×49.5