オーム電機
オーム電機の 照明器具
オーム電機の 天井用配線器具・電球ソケット
オーム電機の 電球ソケット・レセプタクル
シーリング用コードつきE26電球ソケット
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34985657
品番
HS-L26SHS/W
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
口金
E26
色
白
材質(本体)
難燃樹脂
定格
125V 1A
ケーブル長(m)
約1