コンセントプラグ付E26電球ソケット

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34985684 品番 HS-L26SP/W
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
材質(本体)難燃樹脂 定格電圧(V)125 定格電流(A)1 ケーブル長(m)約1 口金E26

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:126

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34985675
2023-11-27
用途:
照明用に
金のとりから 様 (飲食業)

照明用に使っています。
何処でも吊り下げられるので使い勝手が良いです。

対象商品:
34985675
2020-07-04
用途:
天井照明増設
卸売・小売業

純正のコードハンガー(オーム電機の専用吊り金具)の販売がないようですが、コードはしっかりしているので、ヒートン(昔からの丸型で口の開いたもの、Monotaroに「洋灯吊」の名前で出ているもの)に引っ掛けてぶら下げています。
好きな場所、好きな高さに照明がつけられるので良い具合です。
昔からおなじみの物ですが、そういうのは使い慣れているからか、使いやすいです。今回はこれ(ストレートプラグ)でよかったのですが、場合によってはスイングプラグのがあれば便利かもしれません。でも安い方が好きですが。

3人が参考にしています
対象商品:
34985684
2022-12-13
用途:
人感センサー用
製造業

複数欲しかったので、価格がもっと安かったら良かった。

対象商品:
34985675
2019-12-02
用途:
自宅で使用しているフロアランプ
その他業種

海外で購入したフロアランプの為、交換しましたが品質も良くコードもしっかりしていて安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
34985675
2018-12-17
用途:
車庫の照明
農・林・水産業

壊れた蛍光灯の代りに安い照明を探していた時これを見つけました。取り付けが簡単(ほぼコンセントに差すだけ)で60Wの電球使用で充分明るくとても満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
34985675
2017-10-21
用途:
お米の精米後、篩で行う選別作業の時
農・林・水産業

LEDボール型電球を付けて使用しています。
光が広がり明るくて良いですがソケットに笠が簡単に付ければ手元がもっと鮮明になるのではと思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
34985675
2016-03-21
用途:
照明器具として
卸売・小売業

丈夫で簡単に取り付けができ大変満足です。手図栗のランプシェードと組み合わせて使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
34985684
2013-10-26
用途:
夜間
株式会社幸誠巧業 様

安い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする