曜日別特売
HS-L1715SZR/W コード付レセプタクル(ソケット) オーム電機 34985885

コード付レセプタクル(ソケット)

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
口金E17
スイッチあり
内容量1個注文コード34985885品番HS-L1715SZR/W
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

コードつきソケットです。増設や自作照明に。

材質(本体)磁器スイッチあり口金E17コード長さ(m)1.5取付ねじΦ3.5mm(別売)取付ピッチ(mm)33使用電線VVFΦ0.75mm×2芯定格電圧(V)125定格電流(A)3
注意
※口金サイズE17およびE26、スイッチありとスイッチなしがあります。お間違いのないようお選びください。
※100W以下の電球を使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-13
用途: 実験照明器具や自作ランプ装置の電源ソケットとして使用
教育・研究機関

コード付きでそのまま使えるため、配線作業の手間が省けて便利です。中間スイッチがついているのでライトのオンオフが簡単に操作でき、磁器製で熱にも強く安心感があります。改善点を挙げるとすれば、口金選択(E26対応版)やコードカラー選択肢が多ければ用途に応じて使いやすくなると思います。

対象商品 : 34985885
2022-01-26
用途: 木製行燈に組み込む
株式会社 大湊文吉商店

自社ブランドの組子行燈に組み込んでします。LEDの電池式などを試しましたが、持続時間が現実的では無くACタイプにしました。これは中間スイッチが有りコードも丁度良い長さなので数十個使っています。モノタロウの配送梱包が毎回適当で割れて来た事が2度ほど有りました。着荷時のチェックが不可欠です。製品本体が陶器という事を、配送係が理解してないと思います。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。
ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 34985876
2021-06-24
用途: 行燈用のライト
医療・福祉・介護関連業

ライトをつけたときの大きさと明かりの具合がとてもよかったので、以前は白を
注文しましたが、今回は黒を注文しました。

対象商品 : 34985912
2020-05-20
用途: 防災用
みはし医院医療・福祉・介護関連業

ラブロス「マジックバルブ」という電球を使用する為に購入しました。これはLED電球でありながら、懐中電灯にもなるという物です。しかしスイッチが根元にあるので、この商品のようにフードがついていない物で無いと使えません。そこで購入しました。星が一つ少ないのは、中間スイッチがロータリー式であるという事です。ロータリー式は、以外と使いにくいのですね。それ以外では良い商品です。

対象商品 : 34985903
2019-06-27
用途: コンセントしかない場所で照明が欲しい時に役立ってます。
卸売・小売業

片手で簡単にスイッチ操作が出来るので楽に使えます。

対象商品 : 34985912
2020-07-18
用途: 既存灯具の部品交換
アーキサイトプランニング一級建築士事務所建設業・工事業

寺院のお燈明について部品劣化による不具合があり交換部材を探していました。
丁度良く交換することが出来ました。

対象商品 : 34985903
2019-05-29
用途: 常夜灯に
不動産業

取り付けの際もくねじにて締めたらかけた陶器の強度が弱いみたい。もう少し強く締めよかと思う矢先にかけた。

対象商品 : 34985876
2023-11-10
用途: 社員の通用口に設置
鉱業

弊社の社員は、朝6時~夕方17時までの交代勤務形態となっており、特に今どきの夕方、朝は日の入りが早く、日の出前であり、通用口でのタイムカードの打刻箇所が暗いため、一晩中ライトを点灯するにはもったいないと思い、本件を設置し人感センサー付きLEDにしました。
人が来れば点灯するので、効率は良いです。コードがもう少し長ければ良かったと思っています。。。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする