ホーザン
ホーザンの はんだ用品
ホーザンの はんだごて
ホーザンの 電気式
ハンダゴテセット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
34985937
品番
H-840S
参考基準価格(税別)
¥3,270
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ケース付き
全長(mm)
212
消費電力(W)
35
セット内容
ハンダゴテ(H-849)、ヒートシンク、ハンダ、ハンダ吸取線(No.3738)
電源(V)
100
質量(g)
55
タイプ
100V国内仕様
周波数(Hz)
50/60
最高温度(℃)
440
電源コード(m)
1.5