丸穴ピッチノギス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(mm)ピッチ上段17〜300/ピッチ下段9〜300 注文コード34985964 品番RM30DX
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品は測定範囲・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る

等径丸穴のピッチ間測定に最適なノギスです。端面から丸穴のピッチ間も測定可能です。材質はステンレス(SUS420J2)です。

測定範囲(mm)ピッチ上段17〜300/ピッチ下段9〜300 用途等径穴の間隔測定に最適です。 トラスコ品番331-9393 材質ステンレス(SUS420J2) 質量(g)500 寸法L(mm)4 寸法H(mm)76 寸法A(mm)410 寸法F(mm)34 寸法D(mm)Φ16 寸法E(mm)Φ1.9 寸法B(mm)50 寸法C(mm)20 最小読取値(mm)0.05 器差(mm)±0.08 最小表示(mm)0.05 最大穴径(mm)Φ15 デプスバー 寸法I(mm)4 寸法G(mm)31 角度θ(°)40 アズワン品番64-8920-83 デプスバー(有・無) 最大許容誤差(μm)SMPE:±80 RoHS指令(10物質対応)対応 特性等径穴のピッチ測定、端面から穴までの測定に1本で2タイプの測定が可能 適合穴径(Φmm)3〜15 最小穴径(mm)Φ3 校正証明書-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

半径測定器の特長とラジアスゲージとの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/110/
2023-03-20

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする