FRA-104N ターミナル(FRA) 日立オートパーツ&サービス 34986673 FRA-104N ターミナル(FRA) 日立オートパーツ&サービス 34986673

ターミナル(FRA)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 34986673 品番 FRA-104N
参考基準価格(税別)¥2,060 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
組み合せ適合品番
プラグ・ソケット端子・タブ/FRA-103
ハウジング/FRA-112・FRA-114・FRA-116・FRA-118
タイプメス 寸法L(mm)16.50 寸法E(mm)7.00 寸法W(mm)3.00 適合電線(mm2)0.5〜1.25 用途防水ハウジング(FRA)用 材質黄銅 アズワン品番64-9723-17

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:251

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34986664
2017-04-15
用途:
新規接続時
合同会社キュリアス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

問題なく使えます。探しに逝く手間も省けてよかった。

1人が参考にしています
対象商品:
34986673
2018-05-09
用途:
機械のメンテナンス
建設業・工事業

ピン変形脱落防止の黄色い部品の作りが甘い(接着剤等にて固定が必要)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする