日立オートパーツ&サービス
日立オートパーツ&サービスの AV取付用品
日立オートパーツ&サービスの 自動車用圧着端子
日立オートパーツ&サービスの 自動車用カプラ
ゴム栓(FRA)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50個)
注文コード
34986682
品番
FRA-106
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
適合電線(mm
2
)
0.5〜1.25
用途
防水ハウジング(FRA)用
材質
シリコンゴム
色
黒色
寸法L(mm)
7.80
寸法W(Φmm)
5.10
組み合せ適合品番
プラグ・ソケット端子・タブ/FRA-103・FRA-104