※ハウジング

FRA-118N 防水ハウジング(FRA) 日立オートパーツ&サービス 34986761 FRA-118N 防水ハウジング(FRA) 日立オートパーツ&サービス 34986761 FRA-118N 防水ハウジング(FRA) 日立オートパーツ&サービス 34986761 FRA-118N 防水ハウジング(FRA) 日立オートパーツ&サービス 34986761

防水ハウジング(FRA)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 34986761 品番 FRA-118N
参考基準価格(税別)¥1,670 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
組み合せ適合品番
プラグ・ソケット端子・タブ/FRA-104
ハウジング/FRA-117
タイプメス 極数6 寸法L(mm)27.6 寸法H(mm)29.3 寸法W(mm)25.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(リテーナー)10.1×14.6×12.3 仕様リテーナ付 材質PBT
注意
※端子は付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:251

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34986752
2020-01-31
用途:
予備
下村農園 様 (農・林・水産業)

作業機械の間にあるためたまに壊してしまうことがあるので予備備品です

対象商品:
34986707
2018-05-09
用途:
機械のメンテナンス
建設業・工事業

黄色い部材の作りが甘い、脱落して接着剤にて固定が必要。

2人が参考にしています
対象商品:
34986725
2013-04-12
用途:
お客様からの注文品でした。
自動車・二輪車・自転車関連業

助かりました。日立モバイルの商品は通常仕入れ問屋を通して仕入れていましたが入荷予定日に為ってメーカー欠品報告があって困惑していたところ貴社のラインナップを見て利用させて頂きました。価格が仕入れ価格を上回っていたのと今回はご贔屓のお客さんが目の前で立ち会いながらの検索だったのでただの代理仕入れに為ってしまいましたが、今回は商品が約束道理に予定日以内に渡せた事が最大の利益(^^:)でしたので満足はさせて頂きました。これからも宜しくお願いいたします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする