日立オートパーツ&サービス
日立オートパーツ&サービスの AV取付用品
日立オートパーツ&サービスの 自動車用圧着端子
日立オートパーツ&サービスの 自動車用カプラ
ターミナル(FRM)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
34986777
品番
FRM-101N
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
組み合せ適合品番
プラグ・ソケット端子・タブ/FRM-102
ハウジング/FRM-104・FRM-106・FRM-108・FRM-110
タイプ
オス
寸法L(mm)
24.60
寸法E(mm)
7.00
寸法W(mm)
1.50
適合電線(mm
2
)
0.5〜0.85
アズワン品番
64-9723-28