ターミナル(FRM)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 34986786 品番 FRM-102N
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,920 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
組み合せ適合品番
プラグ・ソケット端子・タブ/FRM-101
ハウジング/FRM-105・FRM-107・FRM-109・FRM-111
タイプメス 寸法L(mm)20.80 寸法E(mm)9.90 寸法W(mm)2.50 適合電線(mm2)0.5〜0.85 アズワン品番64-9723-29

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34986777
2020-04-13
用途:
修理交換

トヨタとかの純正ECUの端子に使えるラインナップがあるといいです。

1人が参考にしています
対象商品:
34986777
2020-01-31
用途:
予備
下村農園 様 (農・林・水産業)

作業機の設置などに破損してしまう時があり予備備品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする