FRM-104N 防水ハウジング(FRM) 日立オートパーツ&サービス 34986804 FRM-104N 防水ハウジング(FRM) 日立オートパーツ&サービス 34986804 FRM-104N 防水ハウジング(FRM) 日立オートパーツ&サービス 34986804

防水ハウジング(FRM)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 34986804 品番 FRM-104N
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
組み合せ適合品番
プラグ・ソケット端子・タブ/FRM-101
ハウジング/FRM-105
タイプメス 極数2 寸法L(mm)ハウジング:41.5/リテーナー:10.4 寸法H(mm)ハウジング:20.3/リテーナー:- 寸法W(mm)ハウジング:17.1/リテーナー:9.2 仕様リテーナ付 アズワン品番64-9723-31
注意
※端子は付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする